Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M22x 80 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M22x 80 10.
Sechskantschraube EN 14399-4 M22x 80 10.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114879
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     143991250220080
EAN/GTIN:
     4043952775493
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode 14399.125· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
22 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en14399-4 m22, din 6914, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000223575
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5716*
€ 3,7016*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,4435*
€ 3,9305*
6 Tage
113
5
€ 4,90*
ab € 3,095*
€ 4,285*
1 Tag
111
1
€ 5,59*
ab € 3,182*
€ 4,572*
6 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 3,1154*
€ 4,6272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9305*
€ 4,6773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,8471*
€ 4,57805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,567*
€ 4,24473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3536*
€ 3,99078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1635*
€ 3,76457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0435*
€ 3,62177
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4435*
€ 2,90777
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270220000
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.