Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -8 10.9 M 30 x 110 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -8 10.9 M 30 x 110 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S
EN 14399 -8 10.9 M 30 x 110 tZn, K1, ohne Zubehör -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991380300110
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0468930110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
90.300 KGM
Materialnummer:
14399.138.0300.110
Weitere Suchbegriffe: sechskant-paßschraube m30, din en 14399-8, CE, DIN 18800, DIN 7999, EN 1090, EN 14399-8, HV-Passschrauben, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-8 10.9, EN 14399, M30x110, 30x110, AM1439930110, 14399.138.0300.110
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 28,2827*
€ 37,3727*
6 Tage
127
1
€ 4,90*
ab € 36,275*
€ 47,655*
2 Tage
125
1
€ 5,59*
ab € 37,4795*
€ 49,0595*
7 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 36,7599*
€ 49,6048*
7 Tage
178
1
€ 7,99*
ab € 39,09*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,3727*
€ 44,47351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,2627*
€ 44,34261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,8927*
€ 41,52231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6127*
€ 39,99911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,0727*
€ 38,16651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,2827*
€ 33,65641
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.