Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399 H M30X110 FEUER VZ Sechskant-Paßschrauben, 10.9, M 30x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-8_AK.JPG
E14399-8_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399 H M30X110 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399 H M30X110 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952752838
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskant-paßschraube m30, din en 14399-8, 501EN14399 H M30X110 FEUER VZ, EN14399 H M30X110 FEUER VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 28,2827*
€ 37,3727*
Lager 8670
127
1
€ 4,90*
ab € 36,275*
€ 47,655*
2 Tage
125
1
€ 5,59*
ab € 37,4795*
€ 49,0595*
7 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 36,7599*
€ 49,6048*
7 Tage
178
1
€ 7,99*
ab € 39,09*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,655*
€ 56,70945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,295*
€ 56,28105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,065*
€ 52,43735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,535*
€ 50,61665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,645*
€ 48,36755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,275*
€ 43,16725
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.