Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 3.6 M 8 x 25 Mutter + Tellerscheibe VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 15237 3.6 M 8 x 25 Mutter + Tellerscheibe VE=S
DIN 15237 3.6 M 8 x 25 Mutter + Tellerscheibe VE=S
Artikel-Nr.:
     4-152370000080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 8 x 25
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
15237.000.0080.025
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m8, Becherschrauben, Gurtschrauben, Tellerschrauben, DIN 15237 3.6, DIN15237, M8x25, 8x25, AM15237825, 15237.000.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4289*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5589*
€ 0,66509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.