Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 3.6 M 8 x 30 Mutter + Tellerscheibe VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 15237 3.6 M 8 x 30 Mutter + Tellerscheibe VE=S
DIN 15237 3.6 M 8 x 30 Mutter + Tellerscheibe VE=S
Artikel-Nr.:
     4-152370000080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m 8 x 30
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
15237.000.0080.030
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m8, Becherschrauben, Gurtschrauben, Tellerschrauben, DIN 15237 3.6, DIN15237, M8x30, 8x30, AM15237830, 15237.000.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4563*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5963*
€ 0,7096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5663*
€ 0,6739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5463*
€ 0,6501
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.