Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 3.6 M 10 x 50 Mutter + Tellerscheibe VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 15237 3.6 M 10 x 50 Mutter + Tellerscheibe VE=S
DIN 15237 3.6 M 10 x 50 Mutter + Tellerscheibe VE=S
Artikel-Nr.:
     4-152370000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 10 x 50
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.200 KGM
Materialnummer:
15237.000.0100.050
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschrauben m10, Becherschrauben, Gurtschrauben, Tellerschrauben, DIN 15237 3.6, DIN15237, M10x50, 10x50, AM152371050, 15237.000.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5798*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7398*
€ 0,88036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7298*
€ 0,86846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.