Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 St. 18 x 9,2 x 0,7 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 St. 18 x 9,2 x 0,7 VE=S
EN 16983 St. 18 x 9,2 x 0,7 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-169830000180907
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 9,2x0,7 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
18x9,2x0,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.117 KGM
Materialnummer:
16983.000.0180.907
Weitere Suchbegriffe: Tellerfedern, EN 16983 Stahl, EN 16983, 18x9,2x0,7, AM169831892, 16983.000.0180.907
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.