Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 St. 25 x 12,2 x 0,7 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 St. 25 x 12,2 x 0,7 VE=S
EN 16983 St. 25 x 12,2 x 0,7 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-169830000251207
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder 25x12,2x0,7
tellerfeder
tellerfeder federstahl
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x0,7 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x12,2x0,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.215 KGM
Materialnummer:
16983.000.0251.207
Weitere Suchbegriffe: Tellerfedern, EN 16983 Stahl, EN 16983, 25x12,2x0,7, AM1698325122, 16983.000.0251.207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0475*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.