Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 St. 180 x 92,0 x 13,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 St. 180 x 92,0 x 13,0 VE=S
EN 16983 St. 180 x 92,0 x 13,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-169830001809213
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder din 2093 180x92x13
tellerfeder
tellerfeder federstahl
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 180 x92,0x13,0 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
180x92,0x13,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
172.600 KGM
Materialnummer:
16983.000.1809.213
Weitere Suchbegriffe: Tellerfedern, EN 16983 Stahl, EN 16983, 180x92,0x13,0, AM1698318092, 16983.000.1809.213
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3346*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,1246*
€ 34,65827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,8146*
€ 34,28937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,5846*
€ 32,82567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,4646*
€ 31,49287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,6946*
€ 30,57657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,3346*
€ 25,38817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.