Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 8 x 4,2 x 0,3 1.4310/1.4568 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 8 x 4,2 x 0,3 1.4310/1.4568 VE=S
EN 16983 8 x 4,2 x 0,3 1.4310/1.4568 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-169839600080403
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder 8x4.2x0,3 1.4310
tellerfeder
tellerfeder a2
EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,3 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x4,2x0,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.026 KGM
Materialnummer:
16983.960.0080.403
Weitere Suchbegriffe: Tellerfedern, DIN 2093 1.4310/1.4568, EN 16983, 8x4,2x0,3, AM16983842, 16983.960.0080.403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0108*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.