Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 25 x 12,2 x 0,9 1.4310/1.4568 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 25 x 12,2 x 0,9 1.4310/1.4568 VE=S
EN 16983 25 x 12,2 x 0,9 1.4310/1.4568 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-169839600251209
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder 25 x 12,2 x 0,9
tellerfeder
tellerfeder a2
EN 16983 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x0,9 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x12,2x0,9
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.255 KGM
Materialnummer:
16983.960.0251.209
Weitere Suchbegriffe: Tellerfedern, DIN 2093 1.4310/1.4568, EN 16983, 25x12,2x0,9, AM1698325122, 16983.960.0251.209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0645*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.