Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 71752 Stahl G 6 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 71752 Stahl G 6 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 71752 Stahl G 6 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-717520140060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf 6x12
din 71752
DIN 71752 Stahl Form G galvanisch verzinkt Gabelgelenke, für Federklappbolzen, Gabelköpfe - Abmessung: G 6 x 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN71752
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form G
Abmessung:
G6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
71752.014.0060.012
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m6, Gabelgelenke, Gabelköpfe, DIN 71752 Stahl, DIN71752, G6x12, galZn, AM71752612, 71752.014.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,843*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,193*
€ 1,41967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,173*
€ 1,39587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.