Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82001 LINDAPTER GT A MM 20 feuerverzinkt, mittel VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82001 LINDAPTER GT A MM 20 feuerverzinkt, mittel VE=S
ART 82001 LINDAPTER GT A MM 20 feuerverzinkt, mittel VE=S
Artikel-Nr.:
     4-820010260200000
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     A20MWHDG
EAN/GTIN:
     5051324000677
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Artikel 82001 GTW 40 A-M feuerverzinkt LINDAPTER-Klemmen A-M mit Rezess (Kopf-Drehsperre), mittlere Nockenhöhe - Abmessung: MM 20 / 10,0 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82001
Werkstoff:
GTW 40
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
A-M
Abmessung:
MM20/10,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.000 KGM
Materialnummer:
82001.026.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Klammerschrauben, Klemmelemente LINDAPTER, LINDAPTER-Klemmelemente, R 82001 GTW 40, ART82001, MM20/10,0, M20/10,0, AM82001200, 82001.026.0200.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,588*
€ 8,128*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 6,1131*
€ 8,5931*
5 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 6,1189*
€ 8,5989*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 5,9494*
€ 8,6045*
7 Tage
100
1
€ 7,99*
ab € 6,39*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5931*
€ 10,22579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5231*
€ 10,14249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1931*
€ 9,74979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9331*
€ 9,44039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5831*
€ 9,02389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1131*
€ 7,27459
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.