| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000225341 Herst.-Nr.: 820010260200000 EAN/GTIN: 5051324000677 |
| |
|
| | |
| Artikel 82001 GTW 40 A-M feuerverzinkt LINDAPTER-Klemmen A-M mit Rezess (Kopf-Drehsperre) · mittlere Nockenhöhe - Abmessung: MM 20 / 10,0 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: A-M · Gruppencode: 82001.026 · Normart: REYHER-Artikel 82001 · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Marke: | LINDAPTER | Ausführung: | LINDAPTER-Klemmen A-M, A = mit Rezess (Kopf-Drehsperre) M = | Werkstoff: | GTW 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechgreifer, Hebeklemme, Hebeklemmen, Reyher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,8268* | € 8,2168* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 5,8976* | € 8,4576* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,1389* | € 8,8089* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,0897* | € 8,8765* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,46* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|