Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83125 Flat washers Stahl Type A-W 1/4 (0,312 x 0,734 x 0,065) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83125 Flat washers Stahl Type A-W 1/4 (0,312 x 0,734 x 0,065) VE=S
ART 83125 Flat washers Stahl Type A-W 1/4 (0,312 x 0,734 x 0,065) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-831250050250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flache Scheiben
Scheiben - rund
UNC/UNF/Zoll
Unterlegscheiben
ANSI B 18.22.1 Stahl Typ A-W Plain washers, Scheiben für Schraub- verb. mit UNC-/UNF-Gewinde, wide - Abmessung: 1/4 x 0,734 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83125
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A-W
Abmessung:
1/4x0,734
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.290 KGM
Materialnummer:
83125.005.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.