Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88086 SK-Abst. Bolzen I/A St. gal Zn M 6 x 60 /14 x 12 SW 10 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88086 SK-Abst. Bolzen I/A St. gal Zn M 6 x 60 /14 x 12 SW 10 gal Zn VE=S
ART 88086 SK-Abst. Bolzen I/A St. gal Zn M 6 x 60 /14 x 12 SW 10 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880860100060060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Artikel 88086 Stahl galvanisch verzinkt Abstands-/Distanz-Bolzen, mit Sechskant, mit Innen- und Außengewinde - Abmessung: M 6 x 60/ 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88086
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x60/12
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.850 KGM
Materialnummer:
88086.010.0060.060
Weitere Suchbegriffe: R 88086 Stahl, ART88086, M6x60/12, 6x60/12, galZn, AM88086660, 88086.010.0060.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,664*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.