Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 6 x 20 x 10 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 6 x 20 x 10 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M 6 x 20 x 10 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880880100060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe stahl m6x50
gewinde muffe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 20 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.880 KGM
Materialnummer:
88088.010.0060.020
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m6, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 Stahl, ART88088, M6x20x10, 6x20x10, galZn, AM88088620, 88088.010.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.