| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940100050060 Herst.-Nr.: 1081010500605 EAN/GTIN: 4003530004346 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 60/54-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 5x60/54-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.515 KGM | Materialnummer: | 88094.010.0050.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf 5x60, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 5x60/54-Z, galZn, AM88094560, 88094.010.0050.060 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,043* | € 0,0613* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0523* | € 0,0677* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0622* | € 0,0803* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0817* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0658* | € 0,0848* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0523* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|