Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 5X60/54-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Seko,5x60/54-Z


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 5X60/54-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 5X60/54-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530004346
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 60/54-Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: SPAX Seko-Z Länge: 60.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
60.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,043*
€ 0,0613*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0523*
€ 0,0677*
7 Tage
5500
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0803*
Lager 8670
2500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0817*
1 Tag
1400
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0658*
€ 0,0848*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0635* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 40,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.