Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88094 SPAX St. 4 x 50/45 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
Menge:
Boxen
Produktinformationen:
icecat
Lager 4
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880940109040050
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1081010400503
EAN/GTIN:
4003530006258
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 50/45-Z VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88094
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-Z
Abmessung:
4x50/45-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.277 KGM
Materialnummer:
88094.010.9040.050
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88094 SPAX Schrauben Seko
>
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 50mm
,
senkkopfschraube ohne norm
,
spanplattenschraube senkkopf
,
SPAX Schrauben S
,
Kreuzschlitz-Holzschrauben
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
R 88094 St.gehärtet
,
ART88094
,
4x50/45-Z
,
galZn
,
AM88094450
,
88094.010.9040.050
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,029*
€ 0,0448*
Lager 4
3 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0363*
€ 0,0505*
Lager 6QTZH
15 Tage
164400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0403*
€ 0,0556*
Lager 4BULW
2 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0459*
€ 0,0637*
Lager 1955
7 Tage
4000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0645*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0363* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen (
entspricht € 10,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 1081010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00963*
Zubehör
SPAX 1081010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX 1081010300403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX 1081010350123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX 1081010350163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00964*
Zubehör
SPAX 1081010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX 1081010350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX 1081010350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX 1081010350353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0164*
Zubehör
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX 1081010350453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0242*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen