Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88094 SPAX St. 5 x 20/14 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880940109050020
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1081010500203
EAN/GTIN:
4003530006401
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 20/14-Z VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88094
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-Z
Abmessung:
5x20/14-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.190 KGM
Materialnummer:
88094.010.9050.020
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88094 SPAX Schrauben Seko
>
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS
Weitere Suchbegriffe:
spanplattenschraube senkkopf spax
,
spanplattenschraube senkkopf
,
spanplattenschraube spax
,
SPAX Schrauben S
,
Kreuzschlitz-Holzschrauben
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
R 88094 St.gehärtet
,
ART88094
,
5x20/14-Z
,
galZn
,
AM88094520
,
88094.010.9050.020
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
258000
200
€ 6,99*
ab € 0,037*
€ 0,0515*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0381*
€ 0,0533*
Lager 4757
2 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,0477*
€ 0,0662*
Lager 4BULW
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0483*
€ 0,0671*
Lager 1955
7 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0474*
€ 0,0678*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 10,66* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 1081010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX 1081010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX 1081010300403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX 1081010350123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX 1081010350163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX 1081010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX 1081010350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX 1081010350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01675*
Zubehör
SPAX 1081010350353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010350403
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX 1081010350453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0296*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen