Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 6 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 6 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 6 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881139200030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m3x6 sicherheitsschraube
m3 sicherheitsschraube
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
88113.920.0030.006
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M3x6, 3x6, AM8811336, 88113.920.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,2871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.