Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 6 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 6 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K
ART 88113 Sicherh.Schr(I7380)A2 M 3 x 6 Innensechskant m. Zapfen A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881139209030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
m3x6 sicherheitsschraube
m3 sicherheitsschraube
reyher sicherheitsschrauben
Artikel 88113 A 2 Pin-I6kt. Diebstahlhemmende Schrauben m. Flachkopf ~ ISO 7380, mit ISK und Zapfen - Abmessung: M 3 x 6 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88113
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Pin-I6kt.
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
88113.920.9030.006
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88113 A 2, ART88113, M3x6, 3x6, AM8811336, 88113.920.9030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2871*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7971*
€ 2,13855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7671*
€ 2,10285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7171*
€ 2,04335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6271*
€ 1,93625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5671*
€ 1,86485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2871*
€ 1,53165
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.