Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 8 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881200049080000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     420400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. <= 5.8 - Abmessung: S 8 x13 x0,8 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S8x13x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.040 KGM
Materialnummer:
88120.004.9080.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, sperrkantring 8x22,25, sperrkantring, schnorr-scheiben, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 Federstahl, ART88120, S8x13x0,8, AM8812080, 88120.004.9080.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0168*
Lager 4
unbekannt
250
€ 9,00*
ab € 0,0241*
€ 0,0358*
5 Tage
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,0312*
€ 0,0462*
1 Tag
2700
250
€ 5,49*
ab € 0,0316*
€ 0,0467*
1 Tag
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,0324*
€ 0,0475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200149080000
ab € 0,0142*
Ähnlich
Schnorr
881210049080000
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.