Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 12 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 12 A 2 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 12 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881209249120000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     427600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S12 x18 x1,1 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S12x18x1,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.097 KGM
Materialnummer:
88120.924.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S12x18x1,1, A2, AM88120120, 88120.924.9120.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,1765*
€ 0,2165*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1872*
€ 0,2472*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1928*
€ 0,2584*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2047*
€ 0,2647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
427600
ab € 0,1869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.