Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 16 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 16 A 2 VE=K
ART 88120 SCHNORR - Scheiben 1.4301 S 16 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881209249160000
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     432200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Artikel 88120 A 2 Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt - Abmessung: S16 x24 x1,3 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88120
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form S
Abmessung:
S16x24x1,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.212 KGM
Materialnummer:
88120.924.9160.000
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantring b16, SCHNORR-Sperrzahnscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Sperrzahn-Scheiben, Zahnscheiben, R 88120 A 2, ART88120, S16x24x1,3, A2, AM88120160, 88120.924.9160.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,5327*
€ 0,6827*
5 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7075*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,5595*
€ 0,7195*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,5494*
€ 0,7257*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,5944*
€ 0,7444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6827*
€ 0,81241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6027*
€ 0,71721
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnorr
432200
ab € 0,3562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.