Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt NL 18 SP (19,5 x 34,5 x 3,4) flZn VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt NL 18 SP (19,5 x 34,5 x 3,4) flZn VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt NL 18 SP (19,5 x 34,5 x 3,4) flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881320340180000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Artikel 88132 Stahl vergütet SP zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 18 SP VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
SP
Abmessung:
NL18SP
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.580 KGM
Materialnummer:
88132.034.0180.000
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL18SP, AM88132180, 88132.034.0180.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 150,52*
Lager 4
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 206,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 182,18*
€ 216,95*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,89*
€ 246,1991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,21*
€ 244,1999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,62*
€ 237,5478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,33*
€ 222,9227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,50*
€ 207,655
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320340180000
ab € 2,5067*
Ähnlich
Nord-Lock
2752
ab € 461,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.