Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 24 SPSS (25,3 x 48,5 x 4,5) A 4 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 24 SPSS (25,3 x 48,5 x 4,5) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt A 4 NL 24 SPSS (25,3 x 48,5 x 4,5) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329450240000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 24 SP SS VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SP
Abmessung:
NL24SPSS
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
88132.945.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL24SPSS, AM88132240, 88132.945.0240.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 491,255*
€ 565,815*
Lager 4
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,36*
€ 653,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,71*
€ 968,96*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 653,84*
€ 778,0696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 647,41*
€ 770,4179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,36*
€ 722,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 592,05*
€ 704,5395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,36*
€ 676,3484
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,3672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440240000
ab € 347,78*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340240000
ab € 2,6777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.