Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL24 SPSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL24 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL24 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312799
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4057222196048
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nord-Lock Scheiben A4 NL24 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
4,6
Dicke/Stärke:
4,6
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
24
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
48,5
für Gewinde:
M24
Innendurchmesser:
25,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 491,255*
€ 565,815*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,36*
€ 653,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,71*
€ 968,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,815*
€ 673,31985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,495*
€ 669,36905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 526,335*
€ 626,33865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 512,865*
€ 610,30935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,255*
€ 584,59345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,8251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440240000
ab € 347,78*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340240000
ab € 2,6777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.