| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881930340080340 Herst.-Nr.: 0251010803405 EAN/GTIN: 4003530245763 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 340/80 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88193 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX-T-T | Abmessung: | 8x340/80-T40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 7.284 KGM | Materialnummer: | 88193.034.0080.340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, SPAX Sonderschrauben, SPAX Schrauben, TORX-Holzschrauben, TORX-Schrauben, R 88193 Stahl geh., ART88193, 8x340/80-T40, AM881938340, 88193.034.0080.340 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,9115* | € 1,1715* | | | | Lager 4 | | | | 50 | | € 9,00* | ab € 1,0699* | € 1,3399* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,3284* | € 1,6584* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,3389* | € 1,6689* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,361* | € 1,691* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,995* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|