Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x340/80-T40 Sta verz. WIROX 50St. SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337260
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080340
EAN/GTIN:
     4003530245763
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 340/80 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88193.034 · Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Oberfläche:
WIROX
Schraubenlänge:
340 mm
Typ:
SPAX-T-T
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkop
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,9115*
€ 1,1715*
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 1,0699*
€ 1,3399*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,3284*
€ 1,6584*
7 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 1,3389*
€ 1,6689*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 1,361*
€ 1,691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6584*
€ 1,9735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6484*
€ 1,9616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5584*
€ 1,8545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4584*
€ 1,7355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4084*
€ 1,676
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,3284*
€ 1,5808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.