| |
|
| Artikel-Nr.: 4-883836000050032 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049563003840 |
| |
|
| | |
| Artikel 88383 Kunststoff TRIKA TOX-Allzweck-Dübel TRIKA mit abtrennbarer Kappe - Abmessung: 5 x 32 / 4,0 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88383 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | TRIKA | Abmessung: | 5x32/4,0 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.047 KGM | Materialnummer: | 88383.600.0050.032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Allzweckdübel (TOX), Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (TOX), TOX-Dübel, R 88383 Kunststoff, ART88383, 5x32/4,0, AM88383532, 88383.600.0050.032 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,02971* | € 0,03881* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0296* | € 0,0422* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0305* | € 0,0434* | | | | Lager 4 | | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,0318* | € 0,0452* | | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,0335* | € 0,0475* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|