| |
|
| Artikel-Nr.: 4-883836000100062 Herst.-Nr.: 011100161 EAN/GTIN: 4049563003901 |
| |
|
| | |
| Artikel 88383 Kunststoff TRIKA TOX-Allzweck-Dübel TRIKA mit abtrennbarer Kappe - Abmessung: 10 x 62 / 8,0 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88383 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | TRIKA | Abmessung: | 10x62/8,0 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.350 KGM | Materialnummer: | 88383.600.0100.062 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Allzweckdübel (TOX), Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (TOX), TOX-Dübel, R 88383 Kunststoff, ART88383, 10x62/8,0, AM883831062, 88383.600.0100.062 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,12406* | € 0,1512* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,1128* | € 0,1518* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,1154* | € 0,1544* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,1215* | € 0,1625* | | | | Lager 4 | | | | 50 | | € 9,00* | ab € 0,1328* | € 0,1778* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|