Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88401 Blindniete St. verz. FLAKO A 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88401 Blindniete St. verz. FLAKO A 5 x 45 VE=S
ART 88401 Blindniete St. verz. FLAKO A 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884010000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Artikel 88401 Niet Stahl verz. A Dorn Stahl verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, ~DIN 7337/ISO 15979, Flachkopf - Abmessung: 5 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88401
Werkstoff:
Niet Stahl, verz.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
A
Abmessung:
5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.035 KGM
Materialnummer:
88401.000.0050.045
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, din 7337 5x1, blindniet din 7337, standard-blindniete flachrundkopf, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, Niete, R 88401 St.Zn/St.Zn, ART88401, 5x45, AM88401545, 88401.000.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3969*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3969*
€ 0,47231
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.