| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-884946002090000 Herst.-Nr.: 1014000000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 209 - M14x 5,5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ART88494 | Werkstoff: | Kunststoff PA 6 | Oberfläche: | naturfarben | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 209-M14x5,5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.166 KGM | Materialnummer: | 88494.600.2090.000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4 | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 9,00* | ab € 0,5678* | € 0,7578* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,7237* | € 0,9537* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,7359* | € 0,9659* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,7326* | € 0,9741* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 0,7491* | € 0,9891* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|