Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946002090000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 209 - M14x 5,5 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946002090000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 209 - M14x 5,5 Poly
DUBO 884946002090000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 209 - M14x 5,5 Poly
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417470
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946002090000
EAN/GTIN:
     4043952682319
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 209 - M14x 5,5 PA 6 natur 50St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 209 - M14x 5,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 14 S· Durchmesser: 209mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946002090000
Werksnummer:
8000230809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
209 - M14x 5,5
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,5678*
€ 0,7578*
1 Tag
1260
50
€ 5,59*
ab € 0,7459*
€ 0,9759*
Lager 1955
1800
50
€ 5,99*
ab € 0,7226*
€ 0,9841*
6 Tage
1800
50
€ 7,99*
ab € 0,7591*
€ 0,9891*
1 Tag
1800
50
€ 5,45*
ab € 0,78*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9841*
€ 1,17108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9333*
€ 1,11063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8726*
€ 1,03839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8426*
€ 1,00269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.