Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88496 DUBO-Zahntellerringe St. galv. verzinkt, Typ Nr. 436 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88496 DUBO-Zahntellerringe St. galv. verzinkt, Typ Nr. 436 gal Zn VE=S
ART 88496 DUBO-Zahntellerringe St. galv. verzinkt, Typ Nr. 436 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884960104360000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     1536000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahntellerring
Artikel 88496 Stahl galvanisch verzinkt DUBO-Zahn-Tellerringe für DUBO-Profilscheiben - Abmessung: 436-67 x50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88496
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
436-67x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.408 KGM
Materialnummer:
88496.010.4360.000
Weitere Suchbegriffe: DUBO-Profilscheiben, DUBO-Sicherungen, R 88496 Stahl, ART88496, 436-67x50, galZn, AM884964360, 88496.010.4360.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0915*
€ 4,0715*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,4959*
€ 4,7291*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 3,82*
€ 5,00*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,17*
Lager 4
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 4,1427*
€ 5,4127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4127*
€ 6,44111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3927*
€ 6,41731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0027*
€ 5,95321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8227*
€ 5,73901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6627*
€ 5,54861
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1427*
€ 4,92981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,127* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.