Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88497 KORREX-Schutzkappen weiß f. Sechskantmuttern M 10 SW 17 Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88497 KORREX-Schutzkappen weiß f. Sechskantmuttern M 10 SW 17 Kunstst VE=S
ART 88497 KORREX-Schutzkappen weiß f. Sechskantmuttern M 10 SW 17 Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884976306100000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2210170000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 10 / SW 17 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88497
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
f.M10/SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
88497.630.6100.000
Weitere Suchbegriffe: KORREX-Schutzkappen, Kappen f. Schrauben und Dübel, Kunststoff-Zierkappen, Kunststoffzierkappen, R 88497 Kunstst.PA6, ART88497, f.M10/SW17, Kunststoff, AM884976100, 88497.630.6100.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0793*
€ 0,1102*
2 Tage
450
100
€ 5,49*
ab € 0,1015*
€ 0,1397*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,1034*
€ 0,1424*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1016*
€ 0,1436*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,108*
€ 0,149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976406100000
ab € 0,0789*
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506100000
ab € 0,0795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.