Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 6 Länge 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 6 Länge 10 VE=S
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 6 Länge 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884986300060010
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     1406100000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhülsen
KORREX-Isolierhülsen
R 88498 Kunstst.PA6
ART88498
Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88498
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.030 KGM
Materialnummer:
88498.630.0060.010
Weitere Suchbegriffe: M6x10, 6x10, AM88498610, 88498.630.0060.010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1128*
€ 0,1568*
2 Tage
1530
100
€ 5,49*
ab € 0,1438*
€ 0,1998*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1471*
€ 0,2021*
5 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1444*
€ 0,2048*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,1607*
€ 0,2107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.