Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse R 88498 KORREX M6x 10 Polyamid 6 weiß 100 Stück DUBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000230872
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884986300060010
EAN/GTIN:
     4043952683033
Suchbegriffe:
Reyher
Spannhülse
Spannhülsen
Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: KORREX-Isolierhülsen · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88498.630 · Normart: REYHER-Artikel 88498 · Oberfläche: weiss
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
10 mm
Marke:
DUBO
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1128*
€ 0,1568*
2 Tage
1530
100
€ 5,49*
ab € 0,1438*
€ 0,1998*
Lager 4BULW
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1471*
€ 0,2021*
5 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1444*
€ 0,2048*
7 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,1607*
€ 0,2107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.