Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 10 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 10 x 190 VE=S
ART 88534 FISCHER-Ankerstangen A 4 RG M 10 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885349400100190
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050296
EAN/GTIN:
     4006209502969
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 10 x 190 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88534
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
RG M
Abmessung:
RGM10x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.050 KGM
Materialnummer:
88534.940.0100.190
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, klebeanker, verbundanker m10, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM10x190, AM8853410190, 88534.940.0100.190
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,3538*
€ 4,3538*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,6095*
€ 5,6095*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,8669*
€ 5,8669*
7 Tage
45
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,934*
€ 5,934*
Lager 4
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 6,9702*
€ 6,9702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9702*
€ 8,29454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.