Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885349400240000 Herst.-Nr.: 050268 EAN/GTIN: 4006209502686 |
| |
|
| | |
| Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 24 x 300 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88534 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | RG M | Abmessung: | RGM24x300 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 103.800 KGM | Materialnummer: | 88534.940.0240.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, klebeanker, klebeanker m24, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, Gewindestangen, Gewindestücke, Reaktions-Anker, Reaktionsanker (FISCHER), Schwerlastdübel, R 88534 A 4, ART88534, RGM24x300, AM88534240, 88534.940.0240.000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,0567* | € 29,4967* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,9486* | € 33,8586* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,6469* | € 35,7669* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,4684* | € 39,7592* | | | | Lager 4 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,7205* | € 44,0505* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 440,505* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|