Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885670100120000 Herst.-Nr.: 048406 EAN/GTIN: 4006209484067 |
| |
|
| | |
| Artikel 88567 Stahl EA II galvanisch verzinkt FISCHER Einschlaganker EA II mit Spreizkonus, für Vorsteckmontagen - Abmessung: EA II M12 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88567 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | EA II | Abmessung: | EAIIM12x50 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.500 KGM | Materialnummer: | 88567.010.0120.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,48* | € 0,68* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4837* | € 0,6837* | | | | Lager 4 | | | | 25 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,4984* | € 0,7084* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,5086* | € 0,7186* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,5734* | € 0,8142* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|