Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88579 FISCHER-Highbond-Anker A 4 FHB II-A L M 24 x 210/ 50 VE=S


Menge:  Box  
Produktinformationen:
ART 88579 FISCHER-Highbond-Anker A 4 FHB II-A L M 24 x 210/ 50 VE=S
ART 88579 FISCHER-Highbond-Anker A 4 FHB II-A L M 24 x 210/ 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885799442421050
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506921
EAN/GTIN:
     4048962078343
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange m24x210
Artikel 88579 A 4 FHB II-A L FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L, große Verankerungstiefe - Abmessung: M 24 x 210/ 50 VE=S (4 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88579
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
FHB II-A L
Abmessung:
M24x210/50
Gewicht in kg per 100 Stück:
87.175 KGM
Materialnummer:
88579.944.2421.050
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m24, FISCHER-Dübel und Anker, Flach-Bundmuttern, Flachbundmuttern, Schwerlastdübel, R 88579 A 4, ART88579, M24x210/50, 24x210/50, AM8857924210, 88579.944.2421.050
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 50,7338*
€ 62,4838*
3 Tage
144
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 50,9275*
€ 62,5475*
7 Tage
32
4
pro Box
Frei Haus
ab € 52,8105*
€ 64,8005*
Lager 4
unbekannt
4
pro Box
Frei Haus
ab € 60,8012*
€ 74,4912*
3 Tage
144
4
pro Box
Frei Haus
ab € 61,4025*
€ 74,8325*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 74,4912*
€ 88,64453
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,7212*
€ 85,34823
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,3212*
€ 80,11223
pro Box
ab 500 Boxen
€ 60,8012*
€ 72,35343
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 60,8012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 297,9648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.