Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 24 x 210/50 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 24 x 210/50 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 24 x 210/50 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 24 x 210/50 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 24 x 210/50 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-321152
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506921
EAN/GTIN:
     4048962078343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange m24x210
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
310
Nenngröße:
24
min. Bohrlochtiefe:
235
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
3483,6 g
Skalenteile Mörtel:
33
GTIN (EAN-Code):
4048962078343
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
210 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Gewinde:
M 24
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
310 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
50 mm
Bohrerdurchmesser:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m24, Fischer-FHB II-A L M24 x 210/50 A4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 51,8386*
€ 60,9886*
1 Tag
144
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 51,9775*
€ 61,2575*
2 Tage
unbekannt
4
pro Box
Frei Haus
ab € 61,2812*
€ 70,4412*
2 Tage
144
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 61,5525*
€ 70,7725*
1 Tag
4
4
pro Box
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 72,70*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 60,9886*
€ 72,57643
pro Box
ab 8 Boxen
€ 59,7386*
€ 71,08893
pro Box
ab 20 Boxen
€ 56,5086*
€ 67,24523
pro Box
ab 40 Boxen
€ 54,3286*
€ 64,65103
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 51,8386*
€ 61,68793
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 51,8386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 243,9544* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.