Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887153100100045 Herst.-Nr.: 097739 EAN/GTIN: 4006209977392 |
| |
|
| | |
| Artikel 88715 Stahl, galZn EXA Spreizclip A 2 FISCHER Bolzenanker EXA mit 2 Spreizclips, Mutter und Scheibe - Abmessung: EXA 10/ 45 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88715 | Werkstoff: | Stahl, galZn | Oberfläche: | Spreizclip A 2 | Form: | EXA | Abmessung: | EXA10/45 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 7.700 KGM | Materialnummer: | 88715.310.0100.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Expressanker, Schraubanker, express-anker fischer, expressanker, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, R 88715 St. Zn/A 4, ART88715, EXA10/45, AM887151045, 88715.310.0100.045 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3887* | € 1,6987* | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,333* | € 1,6995* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,3867* | € 1,7067* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,4075* | € 1,7275* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,458* | € 1,778* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,3887* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 84,935* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|