Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 12 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 12 x 190 VE=S
ART 88722 UPAT Ankerstangen A 4 M 12 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-887229400120190
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007870
EAN/GTIN:
     4000657078700
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m12
ankerstange m12
upat ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x190 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88722
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UKA 3-ASTA
Abmessung:
ASTAM12x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.900 KGM
Materialnummer:
88722.940.0120.190
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM12x190, AM8872212190, 88722.940.0120.190
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 2,2726*
€ 3,0326*
1
€ 5,90*
ab € 2,5041*
€ 3,6141*
1 Tag
80
10
€ 5,45*
ab € 3,07*
€ 4,05*
2 Tage
72
10
€ 4,95*
ab € 3,1173*
€ 4,0973*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 3,1693*
€ 4,1693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0326*
€ 3,60879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9526*
€ 3,51359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8026*
€ 3,33509
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2726*
€ 2,70439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.