| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887229400300000 Herst.-Nr.: 007858 EAN/GTIN: 4000657078588 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 30x380 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM30x380 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 171.000 KGM | Materialnummer: | 88722.940.0300.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 A 4, ART88722, ASTAM30x380, AM88722300, 88722.940.0300.000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 170,08* | € 202,96* | | | | Lager 4 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,4955* | € 203,8755* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,3015* | € 246,1315* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,126* | € 273,056* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 247,305* | € 277,725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5 Stück (ab € 35,0991* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|