Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M 30 x 380 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M 30 x 380 R
Upat Ankerstange ASTA M 30 x 380 R
Upat Ankerstange ASTA M 30 x 380 R
Artikel-Nr.:
     5417F-96328
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007858
EAN/GTIN:
     4000657078588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange m 30 x 380
ankerstangen m30
Die Upat Ankerstange ASTA A4 ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA A4 für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Schlüsselweite (6kant):
-
Schlüsselweite (6kant Mutter):
46 mm
min. Verankerungstiefe:
280 mm
max. Befestigungsdicke:
70 mm
Drehmoment zum Verankern:
300 Nm
Bohrlochtiefe:
280 mm
min. Bauteildicke:
330 mm
passend zu:
UKA 3 M 30 K / 00965
Durchmesser:
30
min. Randabstand:
140 mm
min. Achsabstand:
280 mm
Durchgangsloch:
< 33 mm
max. Dicke des Anbauteils:
65 mm
Gewinde:
M 30
Schlüsselweite:
46 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
35 mm
Dübellänge:
380 mm
Länge:
380 mm
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: upat ankerstange, Upat, ASTA, M, 30, x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 169,64*
€ 207,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,2855*
€ 208,1355*
Frei Haus
ab € 221,873*
€ 257,463*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 246,385*
€ 280,385*
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 242,887*
€ 283,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,15*
€ 246,5085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,80*
€ 235,382
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 193,22*
€ 229,9318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,48*
€ 218,3412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,49*
€ 212,4031
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 178,01*
€ 211,8319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,64*
€ 201,8716
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 33,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.