Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 6 / 8 x 23 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 6 / 8 x 23 VE=S
ART 88910 Metalldübel gerändelt Messing M 6 / 8 x 23 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889107000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
metalldübel m6
metalldübel
Artikel 88910 Messing Messing-Spreizdübel mit Innengewinde, Außenfläche gerändelt - Abmessung: M 6 / 8 x 23 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88910
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6/8x23
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.407 KGM
Materialnummer:
88910.700.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (Sonstige), Spreizdübel - Messing, R 88910 Messing, ART88910, M6/8x23, 6/8x23, AM8891060, 88910.700.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.